Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJD7 Cuplaj Butuc de 2 inchi | AB4ABR

APPROVED VENDOR 1WJD7 Cuplaj Hub de 2 inchi

În stoc
Element: AB4ABR Model: 1WJD7
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
€2.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpABS
Tip conexiuneHub x Hub
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajLungimeMaterialDimensiunea conducteiTipPreț
Furnizor APROBAT 1PNP9 Cuplaj țeavă de calibru 20 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XQU 1PNP9Crom / alamă3"Alamă-Toaletă / Bucătărie€19.58
Furnizor APROBAT 1PNV3 Conector pentru masina de spalat vase si gunoi | AB2XTA 1PNV3Negru / Cauciuc-Cauciuc-Mașina de spălat vase / eliminarea€9.99
Furnizor APROBAT 1PPA5 Țeavă de cuplare din polipropilenă 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XVC 1PPA5Alb / Plastic3.5 "Polipropilenă-Toaletă / Bucătărie€6.35
Furnizor APROBAT 1WJD6 Cuplaj Butuc de 1-1/2 inch x 1-1/2 inch | AB4ABQ 1WJD6---1.5 "-€2.09
Furnizor APROBAT 1WJD8 Cuplaj Butuc de 3 inchi | AB4ABT 1WJD8---3"-€7.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJD7 Cuplaj Hub de 2 inchi
€2.70 /unitate