Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PPA3 Diametrul țevii din plastic cot 1 1/2 in | AB2XVA

APPROVED VENDOR 1PPA3 cot țeavă din plastic Diametru 1 1/2 in

În stoc
Element: AB2XVA Model: 1PPA3
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
€3.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Culoare / FinisajAlb / Plastic
ConexiuneSlip x Solvent
MaterialPolipropilenă
Pipe-l.1-1/2 "
Tip90 de grade, bucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajConexiuneLungimeMaterialPipe-l.TipPreț
Furnizor APROBAT 1PNP8 Cot 90 de grade Teava 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XQT 1PNP8Crom / alamăAlunecare4"Alamă1-1/2 or 1-1/4"90 de grade, toaletă / bucătărie€24.96
Furnizor APROBAT 1PPA1 Cot 90 grade 1 1/2 sau 1 1/4 inch Poly | AB2XUY 1PPA1Alb / PlasticAlunecare3"Polipropilenă1-1/2 or 1-1/4"90 de grade, toaletă / bucătărie€6.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA3 cot țeavă din plastic Diametru 1 1/2 in
€3.55 /unitate