Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39665.062.0400 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 5/8 x 4 3/4 L | AC9MRU 3HLN3

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 5/8 x 4 3/4 L

În stoc
Articol: AC9MRU Model: U39665.062.0400Crucea Ref: 3HLN3
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
€10.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime4.75 "
Material1038/4140 Oțel
Pin Dia.5 / 8 "
Dimensiunea cozii5 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 5/8 x 4 3/4 L
€10.67 /unitate