Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PRX2 Surub hexagonal 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB2YEG

APPROVED VENDOR 1PRX2 șurub hexagonal 8-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2YEG Model: 1PRX2
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
€31.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateDecupare hexagonală
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.11 "
Tip capHex
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRX2 șurub hexagonal 8-32 X 3/8 L, 100 buc.
€31.22 /ambalaj