Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PRY4 Surub hexagonal 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB2YEU

APPROVED VENDOR 1PRY4 Șurub hexagonal 10-24 X 5/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2YEU Model: 1PRY4
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
€33.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capDecupare hexagonală
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRY4 Șurub hexagonal 10-24 X 5/8 L, 100 buc.
€33.53 /ambalaj