Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXL7 Machine Screw Pan 6-32 X 1 1/2 L, 10PK | AB2ZCK

APPROVED VENDOR 1PXL7 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 1 1/2 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AB2ZCK Model: 1PXL7
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
€1.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.082 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32
Material de spălat410 oțel inoxidabil
Șaibă OD0.288 "
Grosimea saibei0.022 "
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXL7 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 1 1/2 L, 10 buc.
€1.26 /ambalaj