Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXP1 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/8 L, 5PK | AB2ZCY

APPROVED VENDOR 1PXP1 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/8 L, 5PK

În stoc
Articol: AB2ZCY Model: 1PXP1
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
€1.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.144 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20
Material de spălat410 oțel inoxidabil
Șaibă OD0.478 "
Grosimea saibei0.028 "
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXP1 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/8 L, 5PK
€1.11 /ambalaj