Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXZ5 Machine Screw Pan 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2ZEJ

APPROVED VENDOR 1PXZ5 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2ZEJ Model: 1PXZ5
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
€1.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.048 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.082 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32
Material de spălatC1050-C1065 oțel
Șaibă OD0.285 "
Grosimea saibei0.022 "
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXZ5 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 3/8 L, 100 buc.
€1.40 /ambalaj