Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PYZ9 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC

APPROVED VENDOR 1PYZ9 Supapă cu bilă din alamă cu 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 in

În stoc
Articol: AB2ZMC Model: 1PYZ9
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
€38.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel cu vinil Grip
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortStandard
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1PYZ8 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB 1PYZ8Oțel cu vinil Grip1 / 4 "€38.33
Furnizor APROBAT 1PZA1 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1PZA1Oțel cu vinil Grip1 / 2 "€46.08
Furnizor APROBAT 1PZA2 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2Oțel cu vinil Grip3 / 4 "€57.56
Furnizor APROBAT 1PZA3 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3Oțel cu vinil Grip1"€73.28
Furnizor APROBAT 1PZA5 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt 1-1/2 in | AB2ZNG 1PZA5Oțel cu vinil Grip1.5 "€189.32
Furnizor APROBAT 1PZA6 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1PZA6Oțel inoxidabil cu mâner de vinil2"€389.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ9 Supapă cu bilă din alamă cu 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 in
€38.21 /unitate