Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC01785 Cheie dinamometrică izolată, dimensiune 3/8 inch | AG2AYK 31CE79

CH HANSON USC01785 Cheie dinamometrică izolată, dimensiune de 3/8 inch

În stoc
Element: AG2AYK Model: USC01785Crucea Ref: 31CE79
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
€883.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrica izolata
Acuratete+/- 3%
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității3 / 8 "
MânerNailon 11
Tip capClichetare
MaterialOtel carbon
Tipul de măsurareInch-Pound / Newton-Meter
Lungime totală14 "
Incrementări ale scalei primare2 lb.
Gama primară a scalei6 la 44 in.-lb.
Unghi cu clichet0
RotațieCW
Incrementări la scară secundară2nm
Gama de scale secundare8 la 60nm
reglajResetare automată
Dinți72
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8203205000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiPreț
CH HANSON USC01745 Cheie dinamometrică izolată, dimensiune 1/2 inch | AG2AYL 31CE80 USC017451 / 2 "€874.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC01785 Cheie dinamometrică izolată, dimensiune de 3/8 inch
€883.36 /unitate