Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RLT9 Cot și cordier Dimensiune 1/2 in | AB3DNY

APPROVED VENDOR 1RLT9 Cot și cordier Dimensiune 1/2 in

În stoc
Element: AB3DNY Model: 1RLT9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€28.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot și coadă
Stilul corpuluiCot
Presiune maximă60 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-40 până la 350 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Coada (filetată)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1RLU1 Cot și cordier Dimensiune 3/4 in | AB3DNZ 1RLU13 / 4 "€40.54
Furnizorul APROBAT 1RLU2 Cot și cordier Dimensiune 1 in | AB3DPA 1RLU21"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLT9 Cot și cordier Dimensiune 1/2 in
€28.80 /unitate