Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RLU1 Cot și cordier Dimensiune 3/4 in | AB3DNZ

APPROVED VENDOR 1RLU1 Cot și cordier Dimensiune 3/4 in

În stoc
Articol: AB3DNZ Model: 1RLU1
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
€40.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot și coadă
Stilul corpuluiCot
Presiune maximă60 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-40 până la 350 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Coada (filetată)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1RLT9 Cot și cordier Dimensiune 1/2 in | AB3DNY 1RLT91 / 2 "€28.80
Furnizorul APROBAT 1RLU2 Cot și cordier Dimensiune 1 in | AB3DPA 1RLU21"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU1 Cot și cordier Dimensiune 3/4 in
€40.54 /unitate