Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1RLX6 Supply Stop Extender Brass Compression 3/8in | AB3DQA

APPROVED VENDOR 1RLX6 Supply Stop Extender Bras Compression 3/8in

În stoc
Element: AB3DQA Model: 1RLX6
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
€21.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou prelungitor oprire aprovizionare
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiPreț
APPROVED VENDOR 1RLX5 Supply Stop Extender Brass Compresie 3/8x1/4in | AB3DPZ 1RLX5Comprimare5 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€18.46
APPROVED VENDOR 1RLX8 Supply Stop Extender Brass Compresie 1/2x3/8in | AB3DQC 1RLX8Comprimare3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 8"€24.45
Furnizor APROBAT 1RLX9 Supply Stop Extender Brass Compression x Ips 1/4x1/2in | AB3DQD 1RLX9Compresie x IPS3 / 4 "1 / 4 "€22.05
Furnizor APROBAT 1RLY1 Supply Stop Extender Brass Compression x Ips 3/8x1/2in | AB3DQE 1RLY1Compresie x IPS3 / 4 "3 / 8 "€19.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLX6 Supply Stop Extender Bras Compression 3/8in
€21.25 /unitate