Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UAJ3 Arc arc din oțel curbat 0.531 inci - Pachet De 10 | AB3LTM

APPROVED VENDOR 1UAJ3 Arc arc din oțel curbat 0.531 inci - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB3LTM Model: 1UAJ3
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
€30.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.069 "
Pentru dimensiunea găurilor13 / 16 "
Pentru dimensiunea tijei1 / 2 "
Încărcare @ Deflexie (lbs.)5
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Max. În afara Dia.0.795 "
Min. În interiorul Dia.0.531 "
Inălțime totală0.129 "
Grosime0.011 "
Tipcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 1UAG2 Arc arc din oțel curbat 0.135 inci - Pachet De 10 | AB3LRR 1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "€19.51
Furnizor APROBAT 1UAG3 Arc arc din oțel curbat 0.174 inci - Pachet de 10 | AB3LRT 1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "€18.31
Furnizor APROBAT 1UAG4 Arc arc din oțel curbat 0.174 inci - Pachet De 10 | AB3LRU 1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€21.15
Furnizor APROBAT 1UAG5 Arc arc din oțel curbat 0.203 inci - Pachet de 10 | AB3LRV 1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€21.15
Furnizor APROBAT 1UAG6 Arc arc din oțel curbat 0.200 inci - Pachet De 10 | AB3LRW 1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "€20.72
Furnizor APROBAT 1UAG7 Arc arc din oțel curbat 0.200 inci - Pachet De 10 | AB3LRX 1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€24.20
Furnizor APROBAT 1UAG8 Arc arc din oțel curbat 0.269 inci - Pachet De 10 | AB3LRY 1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "€20.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAJ3 Arc arc din oțel curbat 0.531 inci - Pachet de 10
€30.89 /unitate