Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UB38 Pin conic M4, 50PK | AB3LYP

APPROVED VENDOR 1UB38 Pin conic M4, 50 buc

În stoc
Element: AB3LYP Model: 1UB38
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
€28.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.4.2mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOțel de tăiat gratuit
Lungime totală12mm
Rockwell HardnessB52
MărimeaM4
Diafragmă mică.4mm
Diafragmă mică. Toleranţă-0.048mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB38 Pin conic M4, 50 buc
€28.92 /ambalaj