Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWR1 Tub Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQD

APPROVED VENDOR 1UWR1 Tub Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Element: AB3QQD Model: 1UWR1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€79.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.1.25 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.1.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia. ToleranţăLungimeÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWJ6 Tub Uhmw 1 1/4 Idx2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNQ 1UWJ6+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "€93.92
Furnizor APROBAT 1UWR3 Tub Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQF 1UWR3+/- 0.070 "3ft1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€137.12
Furnizor APROBAT 1UWR6 Tub Uhmw 1 1/4 Idx2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQJ 1UWR6+/- 0.160 "3ft2"+/- 0.160 "0.375 "€195.04
Furnizor APROBAT 1UWY1 Tub Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QRZ 1UWY1+/- 0.070 "6"1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€122.94
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWY3 Tub Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTB 1UWY3+/- 0.070 "6"1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€210.97
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWY6 Tub Uhmw 1 1/4 Idx2 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTE 1UWY6+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "€291.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWR1 Tub Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare
€79.98 /unitate