Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWV1 Tub Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QRG

APPROVED VENDOR Tub 1UWV1 Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Articol: AB3QRG Model: 1UWV1
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
€356.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.4.75 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.5.5 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.74
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWN1 Tub Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPL 1UWN11"€126.43
Furnizor APROBAT 1UXB1 Tub Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QUQ 1UXB16"€505.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tub 1UWV1 Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare
€356.50 /unitate