Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VEW8 Street Cot 90 de grade Alama rosie 1 1/2 In | AB3UGQ

APPROVED VENDOR 1VEW8 Cot de stradă 90 de grade alamă roșie 1 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3UGQ Model: 1VEW8
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
€72.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6412
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VEV6 Street Cot 90 de grade alamă roșie 1/8 in | AB3UGF 1VEV61 / 8 "€15.15
Furnizor APROBAT 1VEV7 Street Cot 90 de grade alamă roșie 1/4 in | AB3UGG 1VEV71 / 4 "€13.50
Furnizor APROBAT 1VEV9 Street Cot 90 de grade alamă roșie 3/8 in | AB3UGJ 1VEV93 / 8 "€12.39
Furnizor APROBAT 1VEW2 Cot stradal 90 de grade Alama rosie 1/2 in | AB3UGL 1VEW21 / 2 "€16.72
Furnizor APROBAT 1VEW3 Cot stradal 90 de grade Alama rosie 3/4 In | AB3UGM 1VEW33 / 4 "€26.26
Furnizor APROBAT 1VEW4 Cot stradal 90 de grade alama rosie 1 in | AB3UGN 1VEW41"€39.07
Furnizor APROBAT 1VEW6 Cot stradal 90 de grade Alama rosie 1 1/4 In | AB3UGP 1VEW61.25 "€70.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEW8 Cot de stradă 90 de grade alamă roșie 1 1/2 inch
€72.62 /unitate