Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VEY4 Street Cot 45 de grade alamă roșie 1 in | AB3UGY

APPROVED VENDOR 1VEY4 Cot de stradă 45 de grade alamă roșie 1 in

În stoc
Element: AB3UGY Model: 1VEY4
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
€39.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VEX5 Cot stradal 45 grade Alama rosie 1/4 In | AB3UGU 1VEX51 / 4 "€16.27
Furnizor APROBAT 1VEY2 Cot stradal 45 de grade Alama rosie 3/4 In | AB3UGX 1VEY23 / 4 "€23.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEY4 Cot de stradă 45 de grade alamă roșie 1 in
€39.75 /unitate