Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VFR1 Dop solid Alama rosie 3/8 inch 150 Psi | AB3UPN

APPROVED VENDOR 1VFR1 Dop solid alamă roșie 3/8 inch 150 Psi

În stoc
Element: AB3UPN Model: 1VFR1
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
€3.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă solidă
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VFP6 Dop solid Alama rosie 1/8 inch 150 Psi | AB3UPJ 1VFP61 / 8 "€3.69
Furnizor APROBAT 1VFP8 Dop solid Alama rosie 1/4 inch 150 Psi | AB3UPL 1VFP81 / 4 "€3.86
Furnizor APROBAT 6RCZ4 Dop solid 1/4 inch alamă roșie | AF2CMC 6RCZ41 / 4 "€2.96
VINDATOR APROBAT 6RCZ5 Dop solid 3/8in alamă roșie | AF2CMD 6RCZ53 / 8 "€5.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFR1 Dop solid alamă roșie 3/8 inch 150 Psi
€3.91 /unitate