Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WA22 Metal Screw Flat #8 7/8 Inch Length, 100PK | AB3YJY

APPROVED VENDOR 1WA22 Șurub metalic plat #8 7/8 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB3YJY Model: 1WA22
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
€19.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA22 Șurub metalic plat #8 7/8 inch lungime, 100 buc
€19.78 /ambalaj