Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WE24 Hex Nut Full 3/8-24 9/16 Inch, 50PK | AB3ZEQ

APPROVED VENDOR 1WE24 piuliță hexagonală plină 3/8-24 9/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB3ZEQ Model: 1WE24
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
€46.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaSimplu
Înălţime21 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE24 piuliță hexagonală plină 3/8-24 9/16 inch, 50 buc.
€46.77 /ambalaj