Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WE54 Hex Nut Full 5/8-11 15/16 Inch, 10PK | AB3ZFY

APPROVED VENDOR 1WE54 piuliță hexagonală plină 5/8-11 15/16 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB3ZFY Model: 1WE54
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
€68.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăSilicon Bronz
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Înălţime35 / 64 "
MaterialSilicon Bronz
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE54 piuliță hexagonală plină 5/8-11 15/16 inch, 10 buc.
€68.04 /ambalaj