Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WGB9 Clevis Pin Standard Steel 0.312 X 4 Inch, 25PK | AB3ZRD

APPROVED VENDOR 1WGB9 știft de șochetă standard din oțel 0.312 x 4 inchi, 25 buc

În stoc
Articol: AB3ZRD Model: 1WGB9
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
€57.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime4"
MaterialOţel
Lungime totală4"
Pin Dia.5 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă3 25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGB9 știft de șochetă standard din oțel 0.312 x 4 inchi, 25 buc
€57.54 /ambalaj