Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WGV3 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 Inch, 5PK | AB3ZRK

APPROVED VENDOR 1WGV3 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 Inch, 5PK

În stoc
Articol: AB3ZRK Model: 1WGV3
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
€23.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2"
MaterialOţel
Lungime totală2"
Pin Dia.3 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGV3 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 Inch, 5PK
€23.07 /ambalaj