Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WGV7 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 3/4 Inch, 5PK | AB3ZRM

APPROVED VENDOR 1WGV7 știft de șochetă standard din oțel 0.750 X 2 3/4 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3ZRM Model: 1WGV7
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
€39.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2.75 "
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Pin Dia.3 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGV7 știft de șochetă standard din oțel 0.750 X 2 3/4 inchi, 5 buc.
€39.14 /ambalaj