Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1WJU7 Butuc Pvc Wye Reducing 2 x 2 x 1-1/2 inch | AB4AEY

APPROVED VENDOR 1WJU7 Butuc de reducere Wye PVC 2 x 2 x 1-1/2 inch

În stoc
Element: AB4AEY Model: 1WJU7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€15.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Wye
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 2" x 1-1 / 2 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
Furnizorul APROBAT 1WHV9 Butuc de reducere Wye 2 inch x 1-1/2 inch | AB3ZZC 1WHV9ABSButuc x Hub x Hub2 "x 2" x 1-1 / 2 "€15.66
Furnizor APROBAT 1WHW1 Butuc de reducere Wye 3 inch x 1-1/2 inch | AB3ZZD 1WHW1ABSButuc x Hub x Hub3 "x 3" x 1-1 / 2 "€20.46
Furnizor APROBAT 1WHW2 Butuc de reducere Wye 3 inch x 2 inch | AB3ZZE 1WHW2ABSButuc x Hub x Hub3 "x 3" x 2 "€22.53
Furnizor APROBAT 1WHW3 Butuc de reducere Wye 4 inch x 2 inch | AB3ZZF 1WHW3ABSButuc x Hub x Hub4 "x 4" x 2 "€33.76
Furnizor APROBAT 1WHW4 Butuc de reducere Wye 4 inch x 3 inch | AB3ZZG 1WHW4ABSButuc x Hub x Hub4 "x 4" x 3 "€48.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJU7 Butuc de reducere Wye PVC 2 x 2 x 1-1/2 inch
€15.05 /unitate