Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WML5 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 In | AB4AYN

APPROVED VENDOR 1WML5 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 in

În stoc
Element: AB4AYN Model: 1WML5
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
€41.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneMNPT x MNPT
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 300 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WML1 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/8 In | AB4AYJ 1WML1Pârghie1 / 8 "€31.92
Furnizor APROBAT 1WMN1 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/8 in | AB4AYU 1WMN1Rundă1 / 8 "€30.13
Furnizor APROBAT 1WMN5 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 In | AB4AYX 1WMN5Rundă1 / 4 "€30.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WML5 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 in
€41.50 /unitate