Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1WU38 Tăiere filet 10-24 X 3/8 inch Lungime, 100PK | AB4BVA

APPROVED VENDOR 1WU38 Tăiere filet 10-24 X 3/8 inch lungime, 100PK

În stoc
Element: AB4BVA Model: 1WU38
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
€43.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.133 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU38 Tăiere filet 10-24 X 3/8 inch lungime, 100PK
€43.11 /ambalaj