Furnizor APROBAT 1WU63 Piuliță hexagonală 3/8-24 9/16 inch, 100PK | AB4BWC

APPROVED VENDOR 1WU63 Piuliță hexagonală de blocare 3/8-24 9/16 inch, 100 buc.

Articol: AB4BWC Model: 1WU63

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaSimplu
Înălţime7 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire
Lăţime9 / 16 "
Dimensiunea cheii9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU63 Piuliță hexagonală de blocare 3/8-24 9/16 inch, 100 buc.