Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WU69 Piuliță hexagonală de blocare 5/8-11 15/16 inch, 10PK | AB4BWJ

APPROVED VENDOR 1WU69 Piuliță hexagonală de blocare 5/8-11 15/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB4BWJ Model: 1WU69

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€53.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 8 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime15 / 16 "
Dimensiunea cheii15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU69 Piuliță hexagonală de blocare 5/8-11 15/16 inch, 10 buc.
€53.71 /ambalaj