Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WU72 Screw Thread Cutting 10-32 X 5/8 Inch Length, 50PK | AB4BWM

APPROVED VENDOR 1WU72 Tăiere filet 10-32 X 5/8 inch lungime, 50PK

În stoc
Articol: AB4BWM Model: 1WU72

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.362 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU72 Tăiere filet 10-32 X 5/8 inch lungime, 50PK
€1.33 /ambalaj