Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WU75 Piuliță hexagonală subțire 1-8 1 1/2 inch Lățime | AB4BWQ

APPROVED VENDOR 1WU75 piuliță hexagonală subțire 1-8 1 1/2 inch lățime

În stoc
Element: AB4BWQ Model: 1WU75

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€17.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaSimplu
Înălţime35 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime1.5 "
Dimensiunea cheii1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU75 piuliță hexagonală subțire 1-8 1 1/2 inch lățime
€17.63 /unitate