Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1WY37 Piuliță hexagonală grea 1/4-20 1/2 inch, 100 buc | AB4CNB

APPROVED VENDOR 1WY37 piuliță hexagonală grea 1/4-20 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB4CNB Model: 1WY37
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
€61.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Înălţime15 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY37 piuliță hexagonală grea 1/4-20 1/2 inch, 100 buc.
€61.46 /ambalaj