Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WZU8 Mamelon 4 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4CTG

APPROVED VENDOR 1WZU8 mamelon 4 inch filetat din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AB4CTG Model: 1WZU8
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
€132.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.4.185 "
Lungime5"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.4.5 "
Dimensiunea conductei4"
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.51
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WZU7 Mamelon 4 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4CTF 1WZU74"316 oțel inoxidabil€126.58
VÂNZĂTOR APROBAT 1WZU9 Mamelon 4 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4CTH 1WZU96"316 oțel inoxidabil€134.76
Furnizor APROBAT 1XBH3 mamelon 4 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB4DJZ 1XBH35"304 oțel inoxidabil€112.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZU8 mamelon 4 inch filetat din oțel inoxidabil 316
€132.79 /unitate