Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1XA73 Hex Nut Finish 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB4CXY

APPROVED VENDOR 1XA73 Finisaj piuliță hexagonală 5/16-24 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB4CXY Model: 1XA73
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
€45.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
finalizareaSimplu
Înălţime17 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB68 la C32
Direcția firuluiMâna stângă
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF
TipTerminat
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA73 Finisaj piuliță hexagonală 5/16-24 1/2 inch, 100 buc.
€45.38 /ambalaj