Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1XBE6 Mamelon 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB4DJC

APPROVED VENDOR 1 mamelon XBE6 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AB4DJC Model: 1XBE6
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
€52.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.2"
Lungime7"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.2.5 "
Dimensiunea conductei2"
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
Furnizor APROBAT 1XAJ5 Mamelon 2 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4DBJ 1XAJ53"316 oțel inoxidabil€29.14
Furnizor APROBAT 1XAJ7 Mamelon 2 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4DBL 1XAJ74"316 oțel inoxidabil€34.85
Furnizor APROBAT 1XAJ9 Mamelon 2 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4DBN 1XAJ95"316 oțel inoxidabil€42.83
Furnizor APROBAT Mamelon 1XAK2 Oțel inoxidabil 2 filetat de 316 inchi | AB4DBQ 1XAK26"316 oțel inoxidabil€51.22
Furnizor APROBAT Mamelon 1XAK4 Oțel inoxidabil 2 cu filet de 316 inchi | AB4DBR 1XAK48"316 oțel inoxidabil€66.51
Furnizor APROBAT 1XBD8 Mamelon 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB4DHV 1XBD83"304 oțel inoxidabil€22.61
Furnizor APROBAT 1XBE1 Mamelon 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB4DHX 1XBE14"304 oțel inoxidabil€34.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1 mamelon XBE6 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304
€52.84 /unitate