Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1XCA3 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 3/4 inch Lungime 6 | AB4DQR

APPROVED VENDOR 1XCA3 Dimensiunea țevii pentru mamelon, 3/4 inch lungime 6

În stoc
Element: AB4DQR Model: 1XCA3
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFiletat la un capăt
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
VÂNȚORUL APROBAT 1XBU7 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/2 inch Lungime 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€4.46
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBU8 Dimensiune țeavă pentru mamelon 3/4 inch Lungime 1 | AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€6.95
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBU9 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/4 inch Lungime 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.85
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBV1 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 3/8 inch Lungime 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€4.42
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBV2 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/2 inch Lungime 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€5.54
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBV3 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 3/4 inch Lungime 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "€6.46
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBV4 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1 inch Lungime 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "€8.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XCA3 Dimensiunea țevii pentru mamelon, 3/4 inch lungime 6
€18.90 /unitate