Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1XE66 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/8, 100BUC | AB4DYX

APPROVED VENDOR 1XE66 șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/8, 100 buc.

În stoc
Element: AB4DYX Model: 1XE66

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului3 / 8 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XE66 șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 3/8, 100 buc.
€27.50 /ambalaj