Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH2 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 2 3/4 in | AB4FPR

APPROVED VENDOR 1XNH2 cârlig pentru haină și pălărie Bronz L 2 3/4 in

În stoc
Articol: AB4FPR Model: 1XNH2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru garderobă
finalizareaBronz uleiat
Înălțimea cârligului2-1/32 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
MaterialZinc turnat sub presiune
Lungime totală2.75 "
Tip2 capete de cârlig
Lăţime1.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăTipLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH3 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 1 3/4 in | AB4FPT 1XNH3Bronz uleiatZinc turnat sub presiune1.75 "Singur1"€8.47
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH4 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 1 1/16 in | AB4FPU 1XNH4Bronz uleiatZinc turnat sub presiune1 1 / 16 "dublu2.5 "€11.88
VANZATOR APROBAT 4JG63 Cârlig haină/pălărie Alamă | AD8EEB 4JG63AlamăAlama solida--1 7 / 32 "€13.81
VANZATOR APROBAT 4JG65 Cârlig haină/pălărie Crom | AD8EED 4JG65Chrome satinatAlama solida--1 7 / 32 "€17.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH2 cârlig pentru haină și pălărie Bronz L 2 3/4 in
€10.83 /unitate