Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4JG63 Cârlig haină/pălărie Alamă | AD8EEB

APPROVED VENDOR 4JG63 Cârlig Palton/pălărie Alamă

În stoc
Element: AD8EEB Model: 4JG63
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
€12.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru garderobă
CuloriAur
finalizareaAlamă
Înălțimea cârligului1-3/4 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
MaterialAlama solida
Lăţime1 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăTipLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH2 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 2 3/4 in | AB4FPR 1XNH2Bronz uleiatZinc turnat sub presiune2.75 "2 capete de cârlig1.031 "€9.46
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH3 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 1 3/4 in | AB4FPT 1XNH3Bronz uleiatZinc turnat sub presiune1.75 "Singur1"€7.41
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH4 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 1 1/16 in | AB4FPU 1XNH4Bronz uleiatZinc turnat sub presiune1 1 / 16 "dublu2.5 "€10.38
VANZATOR APROBAT 4JG65 Cârlig haină/pălărie Crom | AD8EED 4JG65Chrome satinatAlama solida--1 7 / 32 "€15.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JG63 Cârlig Palton/pălărie Alamă
€12.67 /unitate