Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH3 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 1 3/4 in | AB4FPT

APPROVED VENDOR 1XNH3 cârlig pentru haină și pălărie Bronz L 1 3/4 in

În stoc
Element: AB4FPT Model: 1XNH3
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
€8.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru garderobă
finalizareaBronz uleiat
Înălțimea cârligului1-1/32 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
MaterialZinc turnat sub presiune
Lungime totală1.75 "
TipSingur
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăTipLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH2 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 2 3/4 in | AB4FPR 1XNH2Bronz uleiatZinc turnat sub presiune2.75 "2 capete de cârlig1.031 "€10.83
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNH4 Cârlig pentru haine și pălării Bronz L 1 1/16 in | AB4FPU 1XNH4Bronz uleiatZinc turnat sub presiune1 1 / 16 "dublu2.5 "€11.88
VANZATOR APROBAT 4JG63 Cârlig haină/pălărie Alamă | AD8EEB 4JG63AlamăAlama solida--1 7 / 32 "€13.81
VANZATOR APROBAT 4JG65 Cârlig haină/pălărie Crom | AD8EED 4JG65Chrome satinatAlama solida--1 7 / 32 "€17.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH3 cârlig pentru haină și pălărie Bronz L 1 3/4 in
€8.47 /unitate