BUSSMANN Siguranță cu cartuș BK/GMD-500MA, 500mA, 250VAC

Articol: CD6XFQ Model: BK / GMD-500MA

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent500mA
Diametru5.2mm
Dimensiunea / grupul siguranței5 20 mm x mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii35A
Lungime20ft
Mfr. SerieGMD
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Nord Americană
Rezistență1.0645 Ohmi
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.214

Detalii produs:

    • Seria GMD

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiRezistențăPreț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN GMD-200-R, 200mA, 250VAC | BD2ADY GMD-200-R200mA--€3.44
Siguranță cu cartuș BUSSMANN BK/GMD-315MA, 315mA, 250VAC | CD6XFE BK / GMD-315MA315mA35A2.4 Ohmi-
RFQ
Siguranță cu cartuș BUSSMANN BK/GMD-1.5A, 1.5A, 250VAC | CD6XFH BK / GMD-1.5A1.5A100A158 MOhms-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș BK/GMD-500MA, 500mA, 250VAC