Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1XNR1 Buton dulap rotund din ceramică - Pachet De 5 | AB4FRE

APPROVED VENDOR 1XNR1 Buton dulap rotund din ceramică - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB4FRE Model: 1XNR1
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
€21.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru cabinet
Diametru1.5 "
finalizareaNegru lustruit
Piese metaliceInclus
MaterialCeramică
Proiectare1.125 "
Dimensiunea șurubului# 8 x 1 TH
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS6914908000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaMaterialProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
VANDATOR APROBAT 1XNR3 Buton dulap din lemn rotund - Pachet De 5 | AB4FRF 1XNR31.5 "LemnLemn de fag15 / 16 "# 10 x 1-1 / 4 "Combo Head Truss Head WS€26.93
APPROVED VENDOR 1XNR5 Buton dulap rotund din alamă - Pachet De 5 | AB4FRH 1XNR51.25 "Alamă lustruităzinc1"# 8 x 1 TH€11.94
VÂNTORUL APROBAT 1XNR7 Buton dulap rotund cromat - Pachet De 5 | AB4FRJ 1XNR71.25 "Chrome lustruitAlamă1"# 8 x 1 TH€82.11
VÂNTORUL APROBAT 1XNU1 Buton dulap rotund - Pachet De 5 | AB4FRN 1XNU11.5 "Alb lustruitCeramică1.125 "# 8 x 1 TH€12.58
VINDATOR APROBAT 1XNU7 Buton dulap rotund - Pachet De 5 | AB4FRP 1XNU71.25 "Nichel satinatzinc1"# 8 x 1 TH€66.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNR1 Buton dulap rotund din ceramică - Pachet de 5
€21.55 /unitate