Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANDATOR APROBAT 1XNR3 Buton dulap din lemn rotund - Pachet De 5 | AB4FRF

APPROVED VENDOR 1XNR3 Buton dulap rotund din lemn - Pachet de 5

În stoc
Post: AB4FRF Model: 1XNR3
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
€26.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru cabinet
Diametru1.5 "
finalizareaLemn
Piese metaliceInclus
MaterialLemn de fag
Proiectare15 / 16 "
Dimensiunea șurubului# 10 x 1-1 / 4 "Combo Head Truss Head WS
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9403907080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaMaterialProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
APPROVED VENDOR 1XNR1 Buton dulap rotund din ceramică - Pachet De 5 | AB4FRE 1XNR11.5 "Negru lustruitCeramică1.125 "# 8 x 1 TH€21.55
APPROVED VENDOR 1XNR5 Buton dulap rotund din alamă - Pachet De 5 | AB4FRH 1XNR51.25 "Alamă lustruităzinc1"# 8 x 1 TH€11.94
VÂNTORUL APROBAT 1XNR7 Buton dulap rotund cromat - Pachet De 5 | AB4FRJ 1XNR71.25 "Chrome lustruitAlamă1"# 8 x 1 TH€82.11
VÂNTORUL APROBAT 1XNU1 Buton dulap rotund - Pachet De 5 | AB4FRN 1XNU11.5 "Alb lustruitCeramică1.125 "# 8 x 1 TH€12.58
VINDATOR APROBAT 1XNU7 Buton dulap rotund - Pachet De 5 | AB4FRP 1XNU71.25 "Nichel satinatzinc1"# 8 x 1 TH€66.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNR3 Buton dulap rotund din lemn - Pachet de 5
€26.93 /unitate