Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1XNR7 Buton dulap rotund cromat - Pachet De 5 | AB4FRJ

APPROVED VENDOR 1XNR7 Buton dulap rotund cromat - Pachet de 5

În stoc
Element: AB4FRJ Model: 1XNR7
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
€82.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru cabinet
Diametru1.25 "
finalizareaChrome lustruit
Piese metaliceInclus
MaterialAlamă
Proiectare1"
Dimensiunea șurubului# 8 x 1 TH
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.47
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8302426000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaMaterialProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
APPROVED VENDOR 1XNR1 Buton dulap rotund din ceramică - Pachet De 5 | AB4FRE 1XNR11.5 "Negru lustruitCeramică1.125 "# 8 x 1 TH€21.55
VANDATOR APROBAT 1XNR3 Buton dulap din lemn rotund - Pachet De 5 | AB4FRF 1XNR31.5 "LemnLemn de fag15 / 16 "# 10 x 1-1 / 4 "Combo Head Truss Head WS€26.93
APPROVED VENDOR 1XNR5 Buton dulap rotund din alamă - Pachet De 5 | AB4FRH 1XNR51.25 "Alamă lustruităzinc1"# 8 x 1 TH€11.94
VÂNTORUL APROBAT 1XNU1 Buton dulap rotund - Pachet De 5 | AB4FRN 1XNU11.5 "Alb lustruitCeramică1.125 "# 8 x 1 TH€12.58
VINDATOR APROBAT 1XNU7 Buton dulap rotund - Pachet De 5 | AB4FRP 1XNU71.25 "Nichel satinatzinc1"# 8 x 1 TH€66.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNR7 Buton dulap rotund cromat - Pachet de 5
€82.11 /unitate