Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XRK4 Set de pensule pentru vopsea 8in. - Pachet de 3 | AB4FYB

APPROVED VENDOR 1 set de pensule pentru vopsea XRK4 8in. - Pachet de 3

În stoc
Articol: AB4FYB Model: 1XRK4
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
€3.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perii de vopsea
Lungimea periei2.625 "
Material perieSpumă
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulLemn neterminat
Lungime totală8"
Tip vopseaPe bază de apă, pe bază de ulei
Mărimea(1) Fiecare 1", 2" și 3"
StilSpumă
Grosime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9603404060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1 set de pensule pentru vopsea XRK4 8in. - Pachet de 3
€3.04 /unitate