Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1XU81 Șurub cu cap hexagonal Oțel inoxidabil 1-8 x 2-1/4 | AB4GFJ

APPROVED VENDOR 1XU81 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 x 2-1/4

În stoc
Articol: AB4GFJ Model: 1XU81
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
€11.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Rockwell HardnessB95 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 la 150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)0.1
Lungimea navei (cm)20.6
Lățimea navei (cm)15.6
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU81 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 x 2-1/4
€11.14 /unitate