Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1YB12 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 5 | AB4HKH

APPROVED VENDOR 1YB12 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 5

În stoc
Element: AB4HKH Model: 1YB12
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
€13.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap5"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet#8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB12 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 5
€13.21 /unitate