Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1YE12 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 1-1/2, 10PK | AB4JCL

APPROVED VENDOR 1YE12 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 1-1/2, 10 buc.

În stoc
Element: AB4JCL Model: 1YE12
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
€87.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăBronz
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialAliaj de bronz siliciu
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE12 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 1-1/2, 10 buc.
€87.88 /ambalaj